ジーベックテクノロジー
ジーベックテクノロジーの 軸付研磨
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ
ジーベックテクノロジーの 軸付ブラシ関連商品
XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
シャンク径(Φmm)
2.3
最高使用回転速度(min
-1
)
3000
注文コード
45000543
品番
CH-PM-5B-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
シャンク径・最高使用回転速度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。
シャフト径(Φmm)
2.3
シャンク径(Φmm)
2.3
砥石サイズ(mm)
Φ5
最高使用回転速度(min
-1
)
3000
用途
回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。
全長L(mm)
150
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※以下の場合はツールが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」