画像準備中

XEBEC ストーン弾性シャフトタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シャンク径(Φmm)2.3 最高使用回転速度(min-1)3000 注文コード45000559 品番CH-PM-6B-L
参考基準価格(税別)¥5,400 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
この商品はシャンク径・最高使用回転速度など5種類から選べます 他の種類を見る

シャフト部がばね鋼のため、工作物への当たりが柔らかく、加工時のビビリを抑制。
穴あけ加工後に発生した穴口元、抜け側のバリ取り(裏バリ取り)に最適。

シャフト径(Φmm)2.3 シャンク径(Φmm)2.3 砥石サイズ(mm)Φ6 最高使用回転速度(min-1)3000 用途回転速度が制御できる回転工具、装置でご使用いただけます。 全長L(mm)150 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※以下の場合はツールが破損します。「上限回転速度を超えての使用」「エアー式回転工具での使用」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする