天牛(富士手袋工業)
天牛(富士手袋工業)の ベルト・ベルトサポーター
天牛(富士手袋工業)の 保護用品 ベルト・ベルトサポーター
ひざパッド
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
注文コード
45002729
品番
3442
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
膝や衣類への負担を軽減します。
ベルトは上下ともにマジックテープのため、微調整、着脱が容易です。
種別
ひざパッド
用途
内装・左官業・機械作業・自動車修理・農作業・ガーデニング・その他、作業時の膝の保護に
材質
ポリエステル、合成ゴム、PVC
厚さ(mm)
約20
寸法(幅W×高さH)(mm)
約180×250