セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
マルチトラケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45003728
品番
11882
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。
角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。
視認性の高い黄黒トラ配色。
用途
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。
セット内容
12片(黄黒交互)(80×80mm)
材質
ABS
寸法(mm)
幅80×15
質量(kg)
約0.8
色
黄×黒
長さ(m)
約1
適合ケーブル外径(Φmm)
11
関連資料:
図面(0.38MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。