セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ケーブル収納・配線
セーフラン安全用品の ケーブルモール
セーフラン安全用品の モール
マルチトラケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
45003737
品番
11883
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に効果を発揮するケーブルプロテクター。
角度と長さが調節でき、幅広いシーンでご使用いただけます。
視認性の高い黄黒トラ配色。
用途
露出ケーブルによるひっかけ、転倒、つまずき防止に。
セット内容
6片(黄黒交互)(150×150mm)
材質
ABS
寸法(mm)
幅150×25
質量(kg)
約1.5
色
黄×黒
長さ(m)
約1
適合ケーブル外径(Φmm)
20
関連資料:
図面(0.19MB)
注意
※用途以外の使用はしないでください。