大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(2000個)
注文コード
45003892
品番
M3×10
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
山数
20
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.04/(最小)2.92
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)3.14/(最小)3.02
頭部形状
皿
寸法k(mm)
1.75
寸法m(mm)
(最大)3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6