大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Pタイプ皿(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
45003944
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
山数
16
長さ(mm)
10
材質
ステンレス
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)4.01/(最小)3.89
表面処理
ブラック
寸法C(mm)
(最大)4.15/(最小)4.03
頭部形状
皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
(最大)4.5
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
8