2インチ紙管布粘着テープ(軽量物梱包用・50m巻)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 45004428 品番 GNT5050E
参考基準価格(税別)¥1,020 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769

柔軟でなじみ良く強度があります。
50m巻きでも従来とほぼ同サイズで、保管・使用に便利です。
50m巻きなので、テープを取り替える手間も半分となり多くの梱包を行う現場での作業効率を高めます。
エコノミータイプです。

用途
一般梱包用
段ボール箱封緘・補修・工作用
仕様
1平方インチ当り糸数(タテ/ヨコ):30/25
2インチ紙管タイプ
クラフト色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ厚さ(mm)0.26 基材スフ織物(ポリエチレンラミネート付) 粘着剤天然ゴム系 粘着力3.3N/10mm 質量(g)765 1平方インチ当り糸数(縦/横)30/25 主な用途梱包用 粘着力(N/10mm)3.3 引張強度(N/10mm)51 再生材使用使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/771/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする