コンテナドアデザイン鋼製引戸(吊レールセット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 45004796 品番 セブンシーズドアウェイズ(SEVEN SEAS)
参考基準価格(税別)¥278,000 販売価格(税込) ¥285,780
販売価格(税別)
259,800

コンテナドアのデザインそのままに建築で使いやすい引戸として製作!
コンテナドアの質実剛健で頑丈なボディはインダストリアルテイストの極みです。
セブンシーズドアウェイズは、そのコンテナドアの魅力をそのままにリアルに再現した、様々なシーンで使いやすい2468(711mm×2032mm)サイズの引戸です。
付属のアウトセット吊レールもインダストリアルなデザイン性を更に高めてくれています。
裏面はフラットで、手掛け用スリットを左右に配し、左右どちらの開き方向にも対応させています。
コンテナは、色とりどり多彩なことも魅力の一つ。
今回、セブンシーズドアウェイズではブラックとイエローの2色をご用意しています。
ブラックにはシルバーのパーツ、イエローにはブラックのパーツを組み合わせており、どちらも魅力的に仕上げています。
カッティングシートなどで自由にアレンジするのも楽しいです。

付属品アウトセット吊レールセット 仕様(扉表面文字部)カッティングシート貼り/(扉裏面部)無地 材質鋼製 質量(kg)扉本体:26/レールセット:5.5 ブラック(塗装) 勝手左右両方向対応型 レール長さ(mm)1830 レールタイプ(吊)アウトセット 扉寸法(mm)H2032×W711×T31.8(最大T70/パーツ部分)
取扱説明書:(2MB)
注意
※配送は全て路線便(4t車標準)軒先渡しとなっています。4tトラック(車幅2.3m)が進入可能な場所でなければ、お届けできません。車両サイズの指定、時間指定、チャーター、ユニック等は全て別途見積となります。配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※掲載商品の写真・画像・映像の色・形状・質感等が、実際の商品と異なる場合がございます。
※セブンシーズドアウェイズは扉本体重量が26kgあります。間仕切り壁に施工される場合は、下地補強された十分に強度のある壁に付属のラグボルトでレールを設置してください。
※コンクリート壁の場合は、付属のプラグアンカーを挿入してラグボルトでレールを設置してください。
※レールの水平を確認して施工してください。
※鍵はついておりません。必要に応じて現場にて引戸用の掛錠などをご利用下さい。
※開き方向は左右どちらでも設定が可能です。正面側は、金物部分を取手がわりに持って開閉してください。裏側は手かけ用にスリット加工してあります。
※商品の特性上、アウトセットの吊レール引戸の為、気密性・遮音性はありません。予めご理解の上でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,800 / 税込 ¥5,280
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする