曜日別特売
B-5667 マイカラー スプーン M パール金属 45004805

マイカラー スプーン M

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本注文コード45004805品番B-5667
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209
材質金属部:ステンレス鋼、ハンドル:ポリプロピレン、カツラ:ABS樹脂・クロムめっき幅(mm)30全長(mm)156ホワイト質量(g)25全長×幅W(mm)156×30食器の種類洋食器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箸・カトラリー・箸置き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする