法定表示板用ベース 3点用横一列型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45004884 品番HR-531
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途法定表示板等を貼り付けるベース 付属品取付金具×4個 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)3.4 寸法(幅W×高さH)(mm)1600×460 内寸(mm)1555×460 表示内容青無地

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする