法定表示板用ベース 4点用横一列型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45004900 品番HR-541
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。

用途法定表示板等を貼り付けるベース 付属品取付金具×6個 材質ABS発泡樹脂 厚さ(mm)(看板)23 質量(kg)4.5 寸法(幅W×高さH)(mm)2110×460 内寸(mm)2065×415 表示内容青無地

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする