つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
法定表示板用ベース 4点用二列型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45004927
品番
HR-542
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
板厚5mmの樹脂(発泡ライト)を使用することによって、薄型・軽量化を図りました。
用途
法定表示板等を貼り付けるベース
付属品
取付金具×6個
材質
ABS発泡樹脂
厚さ(mm)
(看板)23
質量(kg)
3.8
寸法(幅W×高さH)(mm)
1070×870
内寸(mm)
1025×825
表示内容
青無地