エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ターンバックル・シャックル
エスコの シャックル
ロードリング
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
45005529
品番
EA987GP-5A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,240
販売価格(税別)
¥
28,400
バスケットに入れる
特殊パープルパウダー塗装
温度により変化する、現場で目立つ蛍光パープル色
材質
本体:ニッケルクロムモリブデン鋼、ボルト:ICE鋼(高いタフネス性・低温耐衝撃性)
質量(kg)
1.3
色
蛍光パープル
ねじ径
M20×32
使用荷重(t)
3.5
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
16.5
寸法C(mm)
54
アズワン品番
64-2297-49