主な特長
発光間隔0.6秒、発光回数670回
別売のフラッシュHVL-F60RM2との使用で、発光間隔0.6秒(
1)を実現。一瞬を逃せない撮影などで活躍します。また、670回(
2)の発光が可能。安定した連続発光で、テンポよく撮影できます。
1 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による、アルカリ電池使用時は0.8秒
2 ニッケル水素電池使用時、メーカー測定条件による
バッテリーマガジンによる迅速な電池交換
バッテリーマガジンを付属。リバーシブルなので向きを気にせず、すばやく挿入できます。単3形乾電池を8本収納可能で、4本でも使用できます。また、フラッシュ本体側ではなく、外部電池アダプター側から優先して電池を消費するようになります。
プロフェッショナルの使用に適した信頼性
アダプターとケーブルの接続部の強度と、ケーブルの屈曲性を改善し、耐久性を向上。さらに、カバー接合部にパッキン、ふた部に防滴ラバーを配し、防塵防滴性
を強化しています。
防塵防滴に配慮した構造ですが、ホコリや水滴の浸入を完全に防ぐものではありません。
軽量で耐久性の高いケースを付属
軽くて丈夫なポリエステル素材のケースを付属。ベルトループはベルトに装着できるほか、三脚に取り付けたり、収納時にコードをまとめたりすることも可能です。