WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ウエス
WURTH(ウルト)の 紙ウエス
WURTH(ウルト)の ロールタイプウエス
ペーパーロールスタンド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45005775
品番
0899800606061 1
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
車輪、ゴミ袋ホルダー付きペーパーロール用フロアースタンド
色
赤
幅(cm)
56
ロール幅(mm)
380
仕様
ホイールおよびゴミ袋ホルダー付き
深さ(mm)
680
材料
プラスチック / 金属
高さ(cm)
88 cm