布テープ強力くん

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10巻) 注文コード45005776 品番NN-40 シロ
参考基準価格(税別)¥3,900 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は色・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る
テープ幅(mm)40 テープ長さ(m)10 テープ厚さ(mm)0.317 基材ポリラミスフ 粘着剤ゴム系(無溶剤) 粘着力3.96N/10mm 質量(g)180 伸度(%)10 粘着力(N/10mm)3.96 引張強度(N/10mm)70.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24123882
2023-07-19
用途:
かなり千差万別
その他業種

切りやすいし粘着力は優れている、しかしもう少し幅が欲しい(60cmは欲しい)

対象商品:
24123882
2022-05-02
用途:
多用途に使うため
サービス業

価格も安くコストパフォーマンスが良いと思います
強力と言う程ではありませんが
必要にして充分でした

対象商品:
24123882
2020-03-12
用途:
現場、事務
製造業

あまりに強力過ぎて半分にしようとしたら、ハサミにくっついてしまい
使いずらいです。強度は、いいとおもいますが!!

対象商品:
24123943
2019-11-27
用途:
シートの仮止め
その他業種

粘着力が素晴らしいと思いますが切るときに腱鞘炎もちの自分には力が足らず大変でした切りやすい物が有ればと思います。

対象商品:
24123882
2019-03-18
用途:
バイクカバーの補強など
サービス業

価格の割に接着力もまあまあ強く使えています。
幅が細身なので細かな部分にも良さそうです。

対象商品:
24123882
2018-10-23
用途:
製本時の背表紙に

幅の狭いガムテープをさがしていました。よかったです!

対象商品:
24123943
2018-02-12
用途:
金属素材への固定用に使っています。
運輸・通信業

安い布テープでは剥がれがちだったのですが、このテープは粘着力が強く剥がれません。しかも剥がした跡も残りにくくきれいにはがせました。

1人が参考にしています
対象商品:
24123882
2020-07-27
用途:
木が割れないようにテープで巻いて補強した
運輸・通信業

良く着き剥がれにくいので、使いやすいが、もう少し幅が広い方がよかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

布粘着テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/698/
2023-03-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする