防水ORP計

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45005827 品番ORP-1000PE
参考基準価格(税別)¥32,800 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
付属品取扱説明書(保証書付き)、ORP計用校正標準液(品番:ORPW-1000) 幅(mm)40 高さ(mm)185 質量(g)130 奥行(mm)48 電源単4形乾電池×1本 測定項目ORP・温度 精度±2%FS 測定精度±2%FS 分解能1mV 温度測定範囲(℃)0〜+60 校正不可 測定範囲(mV)-1000〜+1000 電池寿命約120時間(アルカリ電池使用時) 防水IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする