※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リンレイテープ
リンレイテープの 布テープ
包装用布粘着テープ #360
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45006074
品番
360
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥438
販売価格(税別)
¥
398
バスケットに入れる
重量物の梱包や結束に最適。反発力のある厚手段ボールの封緘に最適。
色
クリーム
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.25
基材
スフ布
粘着剤
合成ゴム系
粘着力
7.35N/10mm
用途
重梱包用
伸度(%)
9
粘着力(N/10mm)
7.35
巻戻し力(N/10mm)
0.93
引張強度(N/10mm)
70.1
保持力(ズレmm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応