林純薬工業
林純薬工業の 研究関連用品・実験用必需品
林純薬工業の 試薬
0.1mol/L(N/10) 過塩素酸・ジオキサン(研究実験用)
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500mL)
注文コード
45006405
品番
42003065
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
等級
容量分析用規定液 VS
化学式
HClO4, C4H8O2
化学組成
HClO
4
, C
4
H
8
O
2
労働安全衛生法の表示
労特-2,57,57-2
アズワン品番
3-3382-16
危険物の類別
非危険物
特性
引火性の高い液体及び蒸気、金属腐食のおそれ、重篤な皮膚の薬傷及び眼の損傷、吸入すると有害、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれの疑い、臓器の障害 (中枢神経系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (中枢神経系、腎臓、肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (呼吸器系)
PRTR法
第1種
濃度(mol/L)
0.1
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.5MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000