SIMAX
SIMAXの ガラス・樹脂・金属容器
SIMAXの フラスコ
三角フラスコ キャップ付 8023Cシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45006484
品番
8023C/1000
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
種別
三角フラスコ
容量(mL)
1000
材質
本体/硼珪酸ガラス3.3、キャップ/PP、ガスケット/シリコン
ねじ口規格(GL)
32
最大径×高さH(Φmm×mm)
131×215
アズワン品番
3-6012-14