HT1400 高耐熱性セラミックグリース チューブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(100g) 注文コード45006536 品番0893116100089 1
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

グレー色で塗布しやすい高潤滑粘着性ペーストが確実に錆を分離し保護します。
高圧縮強度によりスムーズな動作を促進し、摩耗を最小化
錆、固着、燃焼を防止
セラミックの含有量が高い
ネジ接続部を均一に緩められる
金属顔料を含まず、MoS2および硫黄を含む添加剤なし
毒性がない
シリコンフリーおよび金属フリー

用途
適用領域
ブレーキ部品の作動に最適(摩擦表面やベアリングの潤滑には適していません)
説明書
塗布する前に、ワイヤーブラシまたはクリーナーを使用して、塗布する表面から汚れを取り去ってください。次に、ブラシを使用してブレーキプロテクターを薄く均等にコーティングしてください。グリースのようには塗布しないでください。
仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属 ライトグレー 質量(g)コンテンツ:100 臭気特有の臭い 密度(g/cm3)1.26 ベース混合合成鉱油 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-07-18
用途:
車のブレーキメンテナンスに
有限会社イズミ紙工芸 様

100gは歯磨き粉みたいな小ささで、良くあるジャバラチューブ入りを惜しまず使う感覚ではありません。

小さい金属のヘラに少量とっては余分が出ない量を塗り込みます。びちゃびちゃした低粘度なので温度には強くても水で流れそうです。

高温は保証されているので、サーキットユースのブレーキパッド稼働部にのみ使います。普通のガラスだと熱で変質して焦げてしまうので。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする