ポリシリンダー PP

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 45006649 品番 -
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

台座取り外し可

モノタロウではこんなお得な商品も!
容量(mL)250 材質本体/PP(ポリプロピレン)、台座/PE(ポリエチレン) 高さ(mm)280 1目盛(mL)2.5 耐熱温度(℃)本体/120、台座/80 アズワン品番6-239-26 胴外径(Φmm)42
注意
※オートクレーブの際は台座を取り外してから行ってください。
※樹脂(PP)製のため、温度環境により誤差が生じる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-01-20
用途:
オイル量 計測
エレメントスポーツ 様

このメスシリンダーは量 合ってますか?
1割以上メモリがくるってませんか?

対象商品:
45006649
2021-08-09
用途:
フォークオイルの計量

KSR80のフロントフォークのオイル量は液面計量でなくオイル量計量のため本製品を購入しました。底のキャップが外せて便利であったため本商品を購入し、使い勝手も問題ありません。

対象商品:
45006649
2020-04-28
用途:
バイクのフォークオイル計量に使用
サービス業

土台が外れるので収納性がよいです。PPのため割れないのも良いところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メスシリンダーの目盛の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/838_1/
2023-02-10
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする