DC電源分岐ケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 回路6 注文コード45006887 品番DC-6DV
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,298円となります。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779
この商品は回路など2種類から選べます 他の種類を見る

キャップタイヤ型ケーブル 0.75sq

外径×内径(Φmm)5.5×2.1 電線仕様18AWG・0.75SQ以下 ケーブルDC:オスプラグ6・メスプラグ1 ケーブル長(mm)35 回路6 分岐数DC電源ケーブル:6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶用品・漁業資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする