マリンテック
マリンテックの 舶用補機
マリンテックの 船用ポンプ
エアー分岐コック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
排出側:タケノコニップル、吸入側はネジ式・排出側はニップル式で交換可能。吸入側は呼び径1/4ネジ・排出側はタケノコニップル
注文コード
45006948
品番
RV-1NS
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
腐食の心配がない樹脂製(U-PVC)本体!
海水にも強い高耐久性エアー分岐コック
ストレート2方分岐タイプ
仕様
排出側:タケノコニップル、吸入側はネジ式・排出側はニップル式で交換可能。吸入側は呼び径1/4ネジ・排出側はタケノコニップル
適合
エアーホース:(内径mmx外径mm) 8x13.5(ブレードホース)、9x15(ブレードホース)、8x10(ビニールホース)、9x12(ビニールホース)、12x15(ビニールホース)※ホースバンドが必要
材質
耐候性ポリ塩化ビニール、ボールコック:樹脂製
呼び径
1/4