WURTH(ウルト)
WURTH(ウルト)の ウエス
WURTH(ウルト)の 紙ウエス
WURTH(ウルト)の ロールタイプウエス
ペーパーウエス 3枚重ね
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ロール(500枚)
注文コード
45007078
品番
0899800850090 2
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ロール状
非常に高い吸収性
一般市場で入手できるスタンドで使用可能
糸屑が出ない
食品に対して安全
吸湿性が非常に高く破れにくい
用途
適用領域
このクリーニングペーパーは、さまざまな分野(車両、金属加工、キッチン設備)の表面のクリーニングに適しています。オイルやグリースのなどの染みは、クリーニングペーパーで除去できます。高強度クロスのため、鋭利な先や角などの粗粒材料の表面もクリーニングできます。
説明書
表面の拭き取りにはクリーニングペーパーをご使用ください。メーカーのクリーナーを使用すると、クロスのクリーニング効果が高くなります。
色
青
シート幅(cm)
38
シート長さ(cm)
36
ロール長さ(m)
180
タイプ
ロール製品
内径(Φmm)
73
外径(Φmm)
290
材料
古紙混合
プライ数
3個