曜日別特売
LGL-W03 ローボルトストリートライト タカショー 45007437

 

LGL-W03 ローボルトストリートライト タカショー 45007437
LGL-W03 ローボルトストリートライト タカショー 45007437

ローボルトストリートライト

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可地域運賃お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード45007437品番LGL-W03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

付属の専用コントローラー12W(LGL-T02)で消費電力最大8.4Wまで連結可能。
Wi-Fi対応可。

仕様光センサー付(コード長:約1.7m)セット内容ライト本体1台、専用コントローラー12W(LGL-T02)1個・アンカーボルト3本消費電力(W)約3(LGL-WA01光源のみ)定格電圧(V)DC12コード長さ(m)5梱包物最大寸法(mm)685×245×700寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×26×228梱包質量(g)5300使用場所屋外光色電球色電球の種類LED

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45007437
2020-04-22
用途: ガーデニングに使用
運輸・通信業

明るさやデザイン、高さも良かったのですが、土台の方がちょっと不安定で、コンクリートに付属のアンカーで固定しましたが、コンクリートの面積が小さいせいか、強風などの時に不安定な気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする