ゴールドキャリー 樹脂運搬車 金網式両袖ハンドル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 荷台寸法(幅)(mm)455 荷台寸法(奥行)(mm)710 注文コード45007848 品番GCP-107-P
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980
この商品は荷台寸法など4種類から選べます 他の種類を見る

軽い力でスイスイ走る。驚くほど静かに走る。
省音キャスターの採用で大巾に省音効果が向上。
夜間作業や、オフィス内での騒音対策に最適。
錆を抑制するため食品業にも適しています。
軽量のため、持運びも簡単。

積載荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)455 荷台寸法(奥行)(mm)710 床面高さ(mm)146 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)100 質量(kg)17 材質(荷台)ポリプロピレン(PP) 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)ポリプロピレン(PP) 耐荷重(kg)150 金網高さ(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする