2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし
東正車輛
東正車輛の 運搬機器
東正車輛の 運搬台車
東正車輛の 金網付台車
ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
45008146
品番
GC-107
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
卓越した耐久性・省音性・軽量化を実現
積載荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
480
荷台寸法(奥行)(mm)
740
床面高さ(mm)
134
ハンドル高さ(mm)
890
車輪径(Φmm)
100
質量(kg)
20
材質(荷台)
スチール
材質(ハンドル)
スチール
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
耐荷重(kg)
150
金網高さ(mm)
510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません