2026年4月よりキャスターの色(黒色)随時変更。変更前の青色と混在の可能性ありだが仕様自体に変更なし

GC-307 ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛 45008155 GC-307 ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル 東正車輛 45008155

ゴールドキャリー プレス運搬車 金網式両袖ハンドル

商品レビューを投稿する
16日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45008155 品番GC-307
販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

卓越した耐久性・省音性を実現

積載荷重(kg)300 荷台寸法(幅)(mm)610 荷台寸法(奥行)(mm)910 床面高さ(mm)210 ハンドル高さ(mm)900 車輪径(Φmm)130 質量(kg)31.5 材質(荷台)スチール 材質(ハンドル)スチール 材質(車輪)ゴム 材質(車輪・金具)スチール 耐荷重(kg)300 金網高さ(mm)510
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする