グリーンクロス
グリーンクロスの マスカー/養生シート・養生ボード
グリーンクロスの マスカー/カッター
グリーンクロスの マスカー
養生マスカー
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
仕様
幅:550mm・長さ:25m・高さ120mmのサイズに梱包されています
注文コード
45008487
品番
550幅 25M巻
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内装用、コロナ処理されています。
折りたたみ寸法(mm)
120
質量(g)
160
色
緑
メーカー商品コード
6300003483
用途
内装塗装用
仕様
幅:550mm・長さ:25m・高さ120mmのサイズに梱包されています
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※内装塗装養生以外には使用しないで下さい。
※個人宅への配送は出来かねます。屋号等の看板が必須となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
商品説明動画
透明養生テープ
参考になった