グリーンクロス
グリーンクロスの 養生テープ
養生テープ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
45008523
品番
緑 38幅 25M巻
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
手切れ性の良い高品質な日本製品です。
色
緑
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエチレン/合繊布
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.23N/25mm、2.492N/10mm
用途
養生用
質量(g)
140
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.492
引張強度(N/25mm)
タテ:75±30 ヨコ:160±50
粘着力(N/25mm)
6.23
メーカー商品コード
6300003473
注意
※塗装時の養生に使用されるテープです。
※梱包用、重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。