グリーンクロス
グリーンクロスの 養生テープ
養生テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
48
注文コード
45008566
品番
黒 48幅 25M巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ性の良い高品質な日本製品です。
色
黒
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
ポリエチレン/合繊布
粘着剤
アクリル系
粘着力
6.23N/25mm、2.492N/10mm
用途
養生用
質量(g)
140
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
2.492
引張強度(N/25mm)
タテ:75±30 ヨコ:160±50
粘着力(N/25mm)
6.23
メーカー商品コード
6300003477
注意
※塗装時の養生に使用されるテープです。
※梱包用、重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008566
黒 48幅 25M巻
53525720
YT-301
養生番長
ホリコー
1巻
¥
359
税込
¥
395
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)