グリーンクロス
グリーンクロスの 養生テープ
養生テープ
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1巻
テープ幅(mm)
48
注文コード
45008575
品番
桃 48幅 25M巻
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ幅
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手切れ性の良い高品質な日本製品です。
モノタロウではこんなお得な商品も!
養生テープ 弱粘着
モノタロウ
¥
269
¥
296
税込
色
桃
テープ幅(mm)
48
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.11
基材
ポリエチレン/合繊布
粘着剤
アクリル系
粘着力
4.95N/25mm、1.98N/10mm
用途
養生用
質量(g)
140
主な用途
養生用
粘着力(N/10mm)
1.98
引張強度(N/25mm)
タテ:75±30 ヨコ:160±50
粘着力(N/25mm)
4.95
メーカー商品コード
6300003478
注意
※塗装時の養生に使用されるテープです。
※梱包用、重量物の固定など用途以外には使用しないで下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
45008575
桃 48幅 25M巻
00761513
YT-303
桃色番長
ホリコー
1巻
¥
369
税込
¥
406
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)