大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
(+)Sタイプトラス(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
45009413
品番
M4×18
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
18
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法D(mm)
(最大)3.92/(最小)3.84
表面処理
クローム
寸法C(mm)
(最大)4.06/(最小)3.98
頭部形状
トラス
寸法k(mm)
2.5
寸法m(mm)
(最大)4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
9.4