広口試薬ボトル(HDPE 褐色)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15mL×100本) 注文コード 45010990 品番 BS-BOT-RW15-HDPEB
参考基準価格(税別)¥3,045 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

・薬品や試料の保存に最適。
・中栓なしでも液漏れしにくい。
・広口で液体や粉末等の出し入れがしやすい。
・紫外線に敏感な薬品や試料の保管に最適。
・優れた耐薬品性。
・DNaseフリー、RNaseフリー、パイロジェンフリー。

用途液体や粉末などの保存 材質本体:HDPE/キャップ:PP 褐色 容量(mL)15 質量(g)7.1 口内径×胴径×高さ(mm)Φ14×Φ25×58
注意
※非滅菌仕様です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする