フランネル電気敷毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45011577 品番DM-Y13FSN-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

やわらかなフランネル素材の電気敷毛布。
本体丸洗い可能。
防ダニ加工繊維使用。
8時間後自動電源オフ機能。(切り忘れ防止)

コード長さ(m)1.9 本体寸法(mm)140×80 定格消費電力(W)55 本体質量(kg)0.9 タイマー8時間自動オフ 表面温度(℃)強52/中36/弱20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする