用途警報用ケーブル
仕様【対より】右より(多対形のみ)【より合わせ】右より(丸型のみ)、線心識別:白、赤、青、黄【押えテープ】左巻き、(ラップ比)1/4〜1/5ラップ
材質押えテープ:プラスチックテープ(多対形のみ)
サイズ4C×0.65mm
温度範囲(℃)(適応)-15〜60
適合規格JCS 4396
材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)ポリエチレン混合物
包装形態シュリンク
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
シース標準厚さ(mm)0.6
シース色クリーム
材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
条長(m)200