曜日別特売

KRF-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1巻(200m)
シース色クリーム
サイズ2C×1.2mm
内容量1巻(200m)注文コード45011909品番KRF-3 2C×1.2mm
販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP)
建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。
ハロゲンを含みません。(EM-HP)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)

用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など仕様対より:右より(多対形のみ)、より合わせ:右より(丸型のみ)サイズ2C×1.2mm温度範囲(℃)(適応)-15~60適合規格平成9年消防庁告示第11号材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物包装形態シュリンク絶縁体標準厚さ(mm)0.3シース標準厚さ(mm)0.9シース色クリーム材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)条長(m)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする