画像準備中

KRF-3

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(200m) 注文コード 45011936 品番 KRF-3 3C×0.9mm
販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

380℃、15分の耐火試験下でも使用可能です。(KRF-3,EM-HP)
建築基準法による耐熱B種配線としても使用できます。
ハロゲンを含みません。(EM-HP)
燃やしても有害なダイオキシンやハロゲンガスを発生しません。また、煙の発生が少なくなっています。(EM-HP)

用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など 仕様対より:右より(多対形のみ)、より合わせ:右より(丸型のみ) サイズ3C×0.9mm 温度範囲(℃)(適応)-15〜60 適合規格平成9年消防庁告示第11号 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.3 シース標準厚さ(mm)0.9 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする