用途防災施設の非常電源弱電回路、操作回路表示灯回路、音響回路など
仕様対より:右より(多対形のみ)、より合わせ:右より(丸型のみ)、押えテープ:左巻き、(ラップ比)1/4〜1/6ラップ
材質押えテープ:金属化紙
厚さ(mm)押えテープ巻:約0.15
サイズ3P×0.9mm
温度範囲(℃)(適応)-15〜60
適合規格平成9年消防庁告示第11号
材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品)
材質(絶縁体)架橋ポリエチレン混合物
包装形態シュリンク
絶縁体標準厚さ(mm)0.25
シース標準厚さ(mm)0.9
シース色灰
材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による)
条長(m)100