画像準備中

FCPEV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(100m) 注文コード 45012085 品番 FCPEV 2P×0.9mm
販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

絶縁体識別にカラーコード方式を採用しているため、全心線の識別が容易に行えます。また、対より構成のため、配線及び接続が簡単です。
アルミ箔張付けプラスチックテープ+ドレンワイヤーによる遮蔽を標準としており、雑音、漏話を防止できます。
さらに遮蔽効果を高めるため、アルミ箔張付けプラスチックテープ遮蔽の他に銅テープ遮蔽や軟銅編組遮蔽のものもあります。
(FCPEV-SC,SB)
シース材料は環境に優しい鉛フリー品を使用しています。また、環境配慮型製品としてシースに耐燃性ポリエチレンを施したものもあります。(EM-FCPEE)
直利工事が容易に行え、屋外設備用の電話用、軽装用、制御用、データ伝送用の配線に適したコルゲート付のものも製作できます。(P.16参照)

適合規格
FCPEV/FCPEV-SB(-SC):JCS 5402
EM-FCPEE/EM-FCPEE-SB(-SC):JCS 5421
用途電話用、計装用、制御用、データ転送などの通信回線の使用に適した通信用ケーブルです。 仕様【対より】左より(よりピッチは隣接異ピッチとする)【より合わせ】最外層左より、識別:青、黄、白 材質遮へいテープ:アルミ箔張付けプラスチックテープ サイズ2P×0.9mm 温度範囲(℃)(適応)-15〜60 材質(シース)塩化ビニル混合物(非鉛品) 材質(絶縁体)ポリエチレン混合物 包装形態シュリンク 絶縁体標準厚さ(mm)0.23 シース標準厚さ(mm)1.0 シース色 材質(導体)電気用軟銅線(JIS C 3102による) 条長(m)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする