画像準備中

KIV

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(200m) 注文コード45012225 品番KIV 0.75SQ
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は色・サイズ・内容量など42種類から選べます 他の種類を見る

可とうより導体を使用しており柔軟性に優れています。
耐熱(SHKIV)およびめっき付導体(KIV-TA)も製造できます(受注生産)。

用途一般低圧電気機器配線、盤内配線として広く一般に使われています。 適合規格電気用品の技術上の基準を定める省令別表第一の1(0.75〜100mm2 ) 材質(絶縁体)塩化ビニル混合物(非鉛品) 包装形態 難燃性60度傾斜試験合格 絶縁体標準厚さ(mm)0.8 導体集合より線(0.5〜14mm2)、複合より線(22〜325mm2) 材質(導体)電気用軟銅線(A)(JIS C 3102による) 条長(m)200
注意
※絶縁体の着色は全着で行う場合もある。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする