スター・トレーディング
スター・トレーディングの セーフティスニーカー
スター・トレーディングの ローカットセーフティスニーカー
ライトレイバーセーフティーシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
45012600
品番
ST590
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,480
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂先芯(JIS L級相当)で軽作業に適した商品です。
屈曲性の良いソールを使い幅広いシーンで活躍するセーフティシューズです。
用途
軽作業他
形状
ローカット
色
ブラック
サイズ(cm)
26
規格
JIS L級相当
機能
屈曲性
材質(先芯)
樹脂先芯(JIS L級相当)
甲被タイプ
ひもタイプ
靴タイプ
スニーカー