エコノミー撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLGシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45013564 品番 BLG-2(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥123,800 販売価格(税込) ¥135,080
販売価格(税別)
122,800

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。

仕様回転制御:スピードフィードバック制御●モーター出力:80W(DCブラシレスモーター)●本体サイズ:110×229×147mm●重量:3.7kg●粘度範囲(1000cps/L):20●付属品:●▼シャフト(SUS304製):Φ8×L500mm×1本●▼撹拌羽根(SUS304製):No.8、Φ50mm×1個●▼クランプ×1個●▼支持棒×1本●▼チャックハンドル×1個●▼予備ヒューズ(3A)×1個●▼六角レンチ×1個●ブラシレスタイプ●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認)●※トルクの確認は不可となります。 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])1500 アズワン品番1-1051-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.3[3] 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。
※トルクの確認は不可となります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする