ウルトラ撹拌機 出荷前点検検査書付き

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45013607 品番BL-300(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥107,900 販売価格(税込) ¥117,590
販売価格(税別)
106,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

安定した高速回転が得られる低価格タイプの撹拌機です。
撹拌シャフトは容易に着脱できるユニバーサルチャックです。
サーマルプロテクタを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動停止します。
低粘度試料用高速回転の撹拌機。

仕様モーター出力:150W(DCブラシレスモーター)●回転制御:スピードフィードバック制御●サイズ:110×223×166mm●重量:3.5kg●付属品:クランプホルダ×1個、マリンタイプ撹拌翼Φ50mm×1個、チャックハンドル×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])3000 アズワン品番1-1052-11-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])0.2[2] 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする