デジタル撹拌機 ブラシレスタイプ 出荷前点検検査書付き BLシリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 45013826 品番 BLG-4D(点検・検査書)
参考基準価格(税別)¥142,700 販売価格(税込) ¥155,870
販売価格(税別)
141,700

サーマルプロテクターを内蔵していますので、オーバーロード・オーバーヒート時には自動で停止します。
タイマー機能を標準装備しています(最大99時間59分)。
ブラシレスモーター採用でメンテナンス負荷軽減。

仕様回転制御:スピードフィードバック制御●モーター出力:80W(DCブラシレスモーター)●本体サイズ:110×229×147mm●重量:3.7kg●シャフトチャック範囲:Φ1〜10mm●付属品:クランプホルダー×1個、マリーンタイププロペラΦ50mm×1個、Φ8×500mmシャフト×1個●ブラシレスタイプ●※スタンドは付属していません。●点検項目:実測回転数、タイマー動作(精度なしの為、定格回転数以上にて確認) 電源(V)AC100(50/60Hz) 最大回転数(min-1[r.p.m])375 アズワン品番1-1341-04-22 定格トルク(N・m[kgf・cm])1.2[12] 校正証明書点検・検査書
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※スタンドは付属していません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする