食品用デジタル芯温計 ステンレス 英語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード45014054 品番MF1000-M(一般校正(英語))
参考基準価格(税別)¥44,500 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

応答性2秒・水洗い可。
1mの高さから落としても壊れない耐衝撃構造です。
食品内部温度・液温を簡単に測定できる、針状センサを持った携帯形の温度計です。
本体およびセンサグリップには、抗菌処理を施していますので衛生的です。
よごれたときもIP67の防水構造で水洗いできます。
食品製造分野での使用に適した設計のデジタル芯温計MF1000を、HACCPなどの温度管理にご利用ください。
HACCPやISO 22000・ISO 9001に適したトレーサビリティ証明書、検査成績書が発行可能(別売)。

仕様測定範囲:-40〜260℃●精度:±0.5℃●センサー:K熱電対・金属保護管タイプ●測温接点:先端接地形●保護構造:IP67防塵防水構造●校正ポイントは25℃/80℃が標準となります。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 アズワン品番2-5784-02-56 校正証明書一般校正(英語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする