コンパクト真空/気圧計 校正証明書付

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45014210 品番G1114(一般校正)
参考基準価格(税別)¥70,300 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

測定範囲の広い、分解能1hPaの気圧計です。
雰囲気気圧で風袋引き機能を使用できるため、相対圧の計測も可能です。

仕様校正証明書付●サイズ(mm):108×54×28mm●重量(g):140g●★入数:1個●測定範囲:0〜14000hPa●分解能:1hPa●精度:±0.02%FS(25℃にて)●最大過負荷:20000hPa abs●単3乾電池×2(テスト用付属)●※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む●※「校正証明書付」商品はアズワンオリジナルのサービスです。 アズワン品番3-8311-11-20 校正証明書一般校正
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※サイズはコネクタ部除く、重量はバッテリー含む
※「校正証明書付」商品はアズワンオリジナルのサービスです。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする