データロガー導電率計 中国語版校正証明書付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45014465 品番CD-4307SD(一般校正(中国語))
参考基準価格(税別)¥67,300 販売価格(税込) ¥73,920
販売価格(税別)
67,200

SDカードに保存したデータをパソコンに取り込み、Excel(R)上でデータ編集が可能です。
TDS(溶解性物質)・塩分濃度の測定も可能です。

仕様サイズ:68×45×177mm●測定項目:導電率・TDS・塩分濃度・温度●導電率:0〜200.0μS/cm、0.2〜2.000mS/cm、2〜20.00mS/cm、20〜200.0mS/cm●TDS:0〜132.0ppm、132〜1320ppm、1320〜13200ppm、13200〜132000ppm●塩分濃度:0〜12.00%salt●温度/0〜60.0℃●重量:約489g●表示:3桁LCD バックライト付き●インターフェース:RS232C・USB出力●電源:単3乾電池×6本(テスト用付属)またはACアダプター(別売)●付属品:導電率/TDS/塩分濃度電極、SDカード(1GB)、ハードキャリングケース●★※温度・TDS・塩分の校正作業は含みません アズワン品番1-1942-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする